BIGM(丸山製作所)
エンジンヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62539017
品番
BHT-601S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,668
販売価格(税別)
¥
37,880
バスケットに入れる
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途
生垣の剪定作業に
質量(kg)
4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×325×218
使用燃料
50:1混合燃料
ブレード長さ(mm)
600
燃料タンク容量(L)
0.4
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
リコイル式(Rスタート)
点火プラグ
CJ8Y
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。
※質量は燃料が入っていない状態です