※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
樹脂製ストラップバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
38
20
50
25
30
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539147
品番
PSTB-38
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番
207-4300
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
質量(g)
326
適合ベルト幅(mm)
38
穴数
1
縦(mm)
45.6
横(mm)
55.30
アズワン品番
64-8651-56
注意
※一つ穴商品です。