メイン画像
ナイキ
スツール E356型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
ダークグレー
ダークグレー
グレージュ
アイビーグリーン
セルリアンブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62539255
品番
E346BF-DGL
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
692-6321
幅(mm)
392
色
ダークグレー
高さ(mm)
635~760
奥行(mm)
392
張地
布地
座面高さ(mm)
635~760
座幅(mm)
347
座奥行(mm)
347
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ダークグレー
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません