PKL-09094-BSO パーソナルロッカー(4人用) ポッケ PKL型 ナイキ 62539499

メイン画像

パーソナルロッカー(4人用) ポッケ PKL型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番692-7895注文コード62539499品番PKL-09094-BSO
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品1室あたり:棚板2枚トラスコ品番692-7895高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)1781マス有効寸法(高さmm)850グリーン購入法適合1マス有効寸法(奥行mm)410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする