アルケア
ニーケアー・MCL (側方制限付膝サポーター)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
3L
LL
L
M
S
左右区別
右
右
左
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62539767
品番
19183
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ
L
左右区別
右
適合部位
ひざ用
膝上廻り(cm)
33~38
大腿廻り(cm)
41~45