PKL-0918DR8-WCA パーソナルロッカー(8人用) ポッケ PKL型 ナイキ 62539858

メイン画像

パーソナルロッカー(8人用) ポッケ PKL型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番692-7885注文コード62539858品番PKL-0918DR8-WCA
参考基準価格(税別)¥395,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
付属品1室あたり:棚板2枚トラスコ品番692-7885高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)1781マス有効寸法(高さmm)850グリーン購入法適合1マス有効寸法(奥行mm)410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,000/税込20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする