WKF046SHC-BB ワゴン(トレー付2段) ナイキ 62539928

メイン画像

ワゴン(トレー付2段)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台ブラック付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚材質キャスターロック機構付注文コード62539928品番WKF046SHC-BB
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚トラスコ品番692-7906材質キャスターロック機構付ブラック段数3棚板耐荷重(kg)中段:15上段棚板耐荷重(kg)0.5/トレー引出し外寸法・高さ(mm)650グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)580外寸法・間口(mm)395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする