※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
樹脂蝶番(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
35
30
35
40
50
幅(mm)
30
20
30
35
質量(g)
5
3.3
5
5.6
8.5
色
黒
黒
透明
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
62539935
品番
SH3530-BK
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
質量(g)
5
材質/仕上
本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ
接着
厚さ(mm)
1.5
取付け方法
接着剤
色
黒
長さ(mm)
35
幅(mm)
30
トラスコ品番
206-7029
アズワン品番
64-8683-98
注意
※荷重の掛かる場所への使用には適しません。