曜日別特売
TR08PF-DBL デスクパネル(クロス) TR型 ナイキ 62539971

代表画像

デスクパネル(クロス) TR型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1枚ダークブルー注文コード62539971品番TR08PF-DBL
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

施工時にデスクトップパネルはデスクのビームに引っかけるだけの簡単取り付け方式を採用しています。レイアウトに応じて机上面100mmから500mmまでの高さを50mmピッチで設定することができます。デスクトップパネルを下げて幕板としても使用できます。

用途事務用トラスコ品番690-4086ダークブルー高さ(mm)600品名デスクパネル(クロス)奥行(mm)30間口(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする