TRUSCO
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(3枚)
1組
1組(3枚)
表示内容
数字「2」
「0~9」 数字連番
数字「1」
数字「2」
数字「3」
数字「4」
数字「5」
数字「6」
数字「7」
数字「8」
数字「9」
数字「0」
トラスコ品番
206-8582
206-8592
206-8571
206-8572
206-8573
206-8574
206-8575
206-8576
206-8577
206-8578
206-8579
206-8580
206-8582
206-8583
206-8584
206-8585
206-8586
206-8587
206-8588
206-8589
206-8590
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
62540206
品番
TSN-50-2-Y
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
2
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
50
横(mm)
50
色
黄色
表示内容
数字「2」
文字高(mm)
35000
仕様
黄色地・黒文字
トラスコ品番
206-8582
アズワン品番
64-8746-27
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。