アルケア
ニーケアー・OA3 (クロスベルト・側方制限付膝サポーター)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
LL
L
M
S
SS
左右区別
右
右
左
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62540318
品番
19224
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
S
左右区別
右
適合部位
ひざ用
膝上廻り(cm)
31~35
大腿廻り(cm)
35~38