曜日別特売
TSN-100-6-TMR 数字ステッカー TRUSCO 62540459

数字ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(3枚)
表示内容赤文字 数字「6」 透明
赤文字 数字「6」 透明
黒文字 数字「0」 透明
黒文字 数字「1」 透明
黒文字 数字「2」 透明
黒文字 数字「3」 透明
黒文字 数字「4」 透明
黒文字 数字「5」 透明
黒文字 数字「6」 透明
黒文字 数字「7」 透明
黒文字 数字「8」 透明
黒文字 数字「9」 透明
赤文字 数字「0」 透明
赤文字 数字「1」 透明
赤文字 数字「2」 透明
赤文字 数字「3」 透明
赤文字 数字「4」 透明
赤文字 数字「5」 透明
赤文字 数字「7」 透明
赤文字 数字「8」 透明
赤文字 数字「9」 透明
黒文字「0~9」 透明 数字連番
赤文字 数字「0~9」 透明
内容量1組(3枚)注文コード62540459品番TSN-100-6-TMR
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

質量(g)4材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100表示内容赤文字 数字「6」 透明タイプ貼付タイプ仕様透明地・赤数字トラスコ品番207-6491アズワン品番64-8746-54
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする