TRUSCO
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(3枚)
1組
1組(3枚)
表示内容
赤文字 数字「9」 透明
赤文字 数字「9」 透明
赤文字 数字「9」 透明
黒文字 数字「0」 透明
黒文字 数字「1」 透明
黒文字 数字「2」 透明
黒文字 数字「3」 透明
黒文字 数字「4」 透明
黒文字 数字「5」 透明
黒文字 数字「6」 透明
黒文字 数字「7」 透明
黒文字 数字「8」 透明
黒文字 数字「9」 透明
赤文字 数字「0」 透明
赤文字 数字「1」 透明
赤文字 数字「2」 透明
赤文字 数字「3」 透明
赤文字 数字「4」 透明
赤文字 数字「5」 透明
赤文字 数字「6」 透明
赤文字 数字「7」 透明
赤文字 数字「8」 透明
黒文字「0~9」 透明 数字連番
赤文字 数字「0~9」 透明
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
62540486
品番
TSN-100-9-TMR
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
4
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
赤文字 数字「9」 透明
タイプ
貼付タイプ
仕様
透明地・赤数字
トラスコ品番
207-6498
アズワン品番
64-8746-11
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。