曜日別特売
PM7EZ 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM7EZ 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540557
PM7EZ 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540557
PM7EZ 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540557

標準外径用パイテープ スチール製 青色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード62540557品番PM7EZ
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35測定範囲(mm)1800-2100精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする