RC230HRF-DG ハイスツール RC230型 ナイキ 62540707

代表画像

ハイスツール RC230型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台ダークグリーントラスコ品番690-5826注文コード62540707品番RC230HRF-DG
参考基準価格(税別)¥109,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
トラスコ品番690-5826幅(mm)860ダークグリーン高さ(mm)600奥行(mm)560張地布地座面高さ(mm)600グリーン購入法適合色(座面)ダークグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,300/税込5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする