※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する測定範囲(mm)3000~4000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。
リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます
ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます
長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。