曜日別特売
DT2SS デジタルパイテープ PiTape 62541160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT2SS デジタルパイテープ PiTape 62541160
DT2SS デジタルパイテープ PiTape 62541160

デジタルパイテープ

商品レビューを投稿する
返品不可
測定範囲(mm)直径:300-600、円周:942-1884
直径:300-600、円周:942-1884
直径:50-300、円周:157-942
直径:600-900、円周:1884-2826
直径:900-1200、円周:2826-3768
直径:1200-1500、円周:3768-4711
直径:1500-1800、円周:4711-5653
直径:1800-2100、円周:5653-6596
直径:2100-2400、円周:6596-7538
直径:2400-2700、円周:7538-8480
直径:2700-3000、円周:8480-9423
直径:3000-3300、円周:9423-10365
直径:3300-3600、円周:10365-11307
内容量1本注文コード62541160品番DT2SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥942,000販売価格(税込)¥1,032,900
販売価格(税別)
939,000

直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。

材質716ステンレス鋼幅(mm)バーニア:50.8測定範囲(mm)直径:300-600、円周:942-1884テープ幅(mm)本尺:25.4精度(mm)±0.09、±0.18テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする