曜日別特売
EBTRL-P2 超耐候性軟質エンブレム TRUSCO 62541457

EBTRL-P2 超耐候性軟質エンブレム TRUSCO 62541457
EBTRL-P2 超耐候性軟質エンブレム TRUSCO 62541457
EBTRL-P2 超耐候性軟質エンブレム TRUSCO 62541457
EBTRL-P2 超耐候性軟質エンブレム TRUSCO 62541457

超耐候性軟質エンブレム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-5891
内容量1枚注文コード62541457品番EBTRL-P2
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。
ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。
ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。

用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。質量(g)20材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ縦(mm)66.0横(mm)102.0厚さ(mm)1仕上シボクリヤ加工メタリックインキトラスコ品番207-5891アズワン品番64-8498-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする