TFL-LL 防寒ベスト FEELESS TRUSCO 62541947

TFL-LL 防寒ベスト FEELESS TRUSCO 62541947
TFL-LL 防寒ベスト FEELESS TRUSCO 62541947

防寒ベスト FEELESS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード62541947品番TFL-LL
参考基準価格(税別)¥10,240販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。
肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。
微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。

用途作業服の下に着用トラスコ品番194-8996種別ベストブラック/ブルーサイズXL質量(g)140着丈(cm)64機能防寒アズワン品番64-8722-25素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする