サワフジ
スマートハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
BL
VP
BL
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
62542325
品番
SM-05D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
便利な回転式フックハンガーです
材質
本体・フック:ポリプロピレン
色
BL
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×8×205