Richell(リッチェル)
ハユール 半身浴チェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62542368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ココロもカラダも健康におうちエステ、ボディケアでリラックスします。お湯に沈む半身浴チェアです。
お湯に沈む半身浴チェア。
材質
本体:ポリプロピレン ゴム脚:ポリエチレン
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
36×26.5×16H
耐熱温度(℃)
本体:100 ゴム脚:80
座面高(cm)
16