曜日別特売
PATOH-200 ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工 62542474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PATOH-200 ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工 62542474
PATOH-200 ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工 62542474
PATOH-200 ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工 62542474
PATOH-200 ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工 62542474

ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200枚×60パック)注文コード62542474品番PATOH-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。

用途幼稚園、保育園等に材質再生紙100%寸法(mm)個装:115×115×75ホワイト枚数12000枚シートサイズ(mm)110×225加工エンボス加工組数シングル200枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする