曜日別特売
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491

HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491
HLS1011 MAGマスターV2 Holstery 62542491

MAGマスターV2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62542491品番HLS1011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。
軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。
V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。
ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。
本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする