曜日別特売
B-ALART ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 62542640

※装着例

B-ALART ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 62542640
B-ALART ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 62542640
B-ALART ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 62542640

ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード62542640品番B-ALART
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型かつ軽量で使い方は自由自在。
接触防止を目的とした近接センサーです。
設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。
高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。
ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。
小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。
オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。
検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。

用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB
関連資料:(1.23MB)
注意
※本製品は接触及び挟まれ防止を未然に防止することを目的とした製品です。本製品で接触及び挟まれ事故を完全に防止する製品ではございません。
※ボタン電池は付属されておりません、別途ボタン電池(CR2032)をご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする