イカイ
ハイセンダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
20
18
25
20
30
40
60
50
70
80
100
150
高さ(mm)
30
25
40
30
60
80
100
150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62542685
品番
IDN23-S-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(mm)
2000
幅(mm)
20
色
グレー
高さ(mm)
30
タイプ
S型
収納本数(本)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量7以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量7以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません