GSZ960-3 鈴 TRUSCO 62542699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(3個)
質量(g)595
内容量1袋(3個)注文コード62542699品番GSZ960-3
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

注意喚起や防犯用の鈴です。
音で周囲に知らせる事ができます。
リング付きなので紐が通しやすいです。

用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。質量(g)595材質/仕上鉄(クロームメッキ)横(mm)96.0材質鉄(クロームメッキ)縦(mm)103.0ゴールド直径(mm)30(リング)トラスコ品番208-3607アズワン品番64-8543-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62542638
2024-06-29
用途: 鎖に取り付けて接触時の警告用として使用
建設業・工事業

34㎜の中型を購入、音としては一般的なリンリンとなるような感じではなく神社の鈴のようにガラガラとした感じの音色です。

1が参考にしています
2023-06-29
用途: キーホルダーに取り付け落としたら気づくように

私はこの10ミリの鈴を買いました。キーホルダーに取り付け落としたら気づくようにと思っていましたが、鈴の音には程遠い、ゴロゴロという音とは言えないもので役に立ちません。100均のキーホルダーについてるもっと小さな鈴の方が普通の鈴の音がします。
返品もできなそうで残念です。トラスコなら大丈夫と思っていたのにガッカリです。 もう一種買って試してみます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする