曜日別特売
EA440BT-40【ワケあり】 VP管用吊りバンド エスコ 62544207

EA440BT-40【ワケあり】 VP管用吊りバンド エスコ 62544207
EA440BT-40【ワケあり】 VP管用吊りバンド エスコ 62544207

VP管用吊りバンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10個)呼び径40注文コード62544207品番EA440BT-40【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4301,198
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合径称:40Aエスコ品番EA440BT-40幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径40寸法H(mm)76寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8適合管径(Φmm)48.0使用ボルトM6×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449101
2011-06-15
用途: ガラス管の固定

釣り具無し、バンド部単体で売って欲しい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
お調べしましたが、取り扱いがありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする