※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
11
6.5
11
3
3.5
4
5.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
62544424
品番
RES-P-H14-12
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途
いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。
トラスコ品番
194-8860
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
11
適合サイズ
対辺14mm(M16ボルト)
穴の形状
六角穴
アズワン品番
64-8660-35