曜日別特売
RSFII-54 反射スタッフ 大平産業 62544687

反射スタッフ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
段数4段
全縮(mm)1876
内容量1本注文コード62544687品番RSFII-54
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです
使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップするBガードを装着しています。

仕様測定用途:5m3段用段数4段全長(m)5全縮(mm)1876
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする