TRUSCO
腕カバー付塩ビ薄手手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62546034
品番
TPGAC-M
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。
手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
用途
自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。
サイズ
M
全長(cm)
56±1
中指長(cm)
7.7±0.3
手のひらまわり(cm)
19±0.5
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.3
トラスコ品番
206-6093
質量(g)
100
入数(枚)
2
入数(双)
1
機能
耐油性、グリップ性
アズワン品番
64-8733-41
滑り止め効果
あり