CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630

CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630
CAGS-T15KD カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546630

カッティング方眼T型定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62546630品番CAGS-T15KD
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。
内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。
内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。
透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。
別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。

用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする