パオック
エアダスタ サイクロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62546989
品番
ADC-125S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。
ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途
水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質
本体/アルミ、ノズル/ナイロン
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
260
ノズル
(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)
43.5(チューブ2.8)
プラグ
(取付径)M11xP1.0
吐出口
(ノズル)1個
適合流体
空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×180×43.5
注意
※吐出圧力0.4MPa未満では、サイクロンが発生しないことがあります。
※ダスタのトリガを引き切らない場合、サイクロンが発生しないことがあります。