曜日別特売
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391

 

G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391
G3610DC(2XPCBZ) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 62547391

36V コードレスディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62547391品番G3610DC(2XPCBZ)
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする