36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445

36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445
36574 家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547445

家庭用防災セット 2人用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62547445品番36574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,000
販売価格(税別)
50,000

キャッチコピー:大人2人用でボリュームたくさんの防災セット!
商品説明:大人二人用の防災セットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・非常用持出袋:難燃素材を使用した便利な持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。・手回しソーラーラジオライト:防災に最適な5つの機能(LEDライト、SOSサイレン、乾電池で使用可能、モバイルバッテリー機能、AM/FMラジオ)搭載。災害時も安心な3つの充電機能(ソーラー充電、ダイナモ充電、USBケーブル充電)。・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・モバイルバッテリー10000mAh:急速充電対応の大容量モバイルバッテリーです。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。・おはしセット黄色:エコな素材のおはしやフォークなどのセットです。(※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません)・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・歯ブラシセット::コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・ATトイレストック1個入り:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・5年保証ウェットティッシュ:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・非常用防寒寝袋:アルミ素材で保温に優れた防寒寝袋です。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・災害時用エアーマット:コンパクトに収納できるエアーマットです。・エアーポンプ:エアーマットなどの空気入れです。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:コンパクトな折りたたみヘルメットです。お子様から大人まで使用できます。厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品です。・アルミLEDライト&ホイッスル:高輝度LED使用で明るさ抜群。カラビナ付で携帯にも便利です。モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容非常用持出袋×2、手回しソーラーラジオライト×2、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×2、モバイルバッテリー10000mAh×2、おはしセット黄色×2、非常用アルミ防寒シート×2、防寒ポンチョ×2、歯ブラシセット×2、トイレストック1個入り×10、5年保証ウェットティッシュ×2、ポケットティッシュ×4、持ち運び簡単エアー枕×2、立体スポンジアイマスク×2、不織布スリッパ1足×2、耳栓×2、不織布マスク×2、エイドチーム2×2、オールラウンドマルチツール×2、非常用食器折り紙×2、防災の心得手ぬぐい×2、非常用防寒寝袋×2、エアーポンプ×1、災害時用エアーマット×2、エマージェンシー3点セット×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×2、アルミLEDライト&ホイッスル×2材質非常用持出袋:耐熱耐火アルミ加工生地(ポリエステル)・PP・ナイロン、手回しソーラーラジオライト:ABS、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、モバイルバッテリー10000mAh:ABS、おはしセット黄色:小麦の茎・PP、非常用アルミ防寒シート:PET、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ポケットティッシュ:パルプ、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、オールラウンドマルチツール:ステンレス、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、防災の心得手ぬぐい:綿、非常用防寒寝袋:PET、エアーポンプ:ポリプロピレン、災害時用エアーマット:PE・PA、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA、アルミLEDライト&ホイッスル:アルミニウム寸法(mm)バッグサイズ:約340×440(中身が入っていない状態)
注意
※セット内容物に一部変更が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする