曜日別特売
92127 アクリル室名札  200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 62547576

92127 アクリル室名札  200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 62547576
92127 アクリル室名札  200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 62547576
92127 アクリル室名札  200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 62547576

アクリル室名札 200×50×3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62547576品番92127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

キャッチコピー:シンプルな室名札!
商品説明:白アクリルに「会議室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)200×50×3種類会議室
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする