曜日別特売
713701-16-3/4 KP継手 オスアダプター 前澤給装工業 62547793

713701-16-3/4 KP継手 オスアダプター 前澤給装工業 62547793
713701-16-3/4 KP継手 オスアダプター 前澤給装工業 62547793
713701-16-3/4 KP継手 オスアダプター 前澤給装工業 62547793
713701-16-3/4 KP継手 オスアダプター 前澤給装工業 62547793

KP継手 オスアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径16A
ねじ径DR3/4
内容量1個注文コード62547793品番713701-16-3/4
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。

用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続呼び径16Aねじ径DR3/4材質ポリエチレン長さ(mm)54(L)幅(mm)35(B1)/31(B2)
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする