- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547960

 

- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547960
- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547960
- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547960
- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547960

ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×80×71.5
内容量1台注文コード62547960品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【商品特徴】ブラックフレームに、清潔感のあるホワイトウッドと温もりのあるラスティック柄の天板が選べるイチオシのミーティングテーブルです。

用途【特記事項】アジャスター付き材質エッジ:塩化ビニル質量(kg)約24.3耐荷重(kg)50材質(天板)低圧メラミン化粧板18mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×80×71.5材質(脚部)スチール製 粉体塗装商品タイプ幅180cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき952/税込1,047
北海道地方数量1につき1,558/税込1,714
沖縄地方数量1につき2,423/税込2,665
離島数量1につき2,423/税込2,665
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする