HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708

HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708
HDMCSDXC128GPSLJP3 産業用マイクロSDXCカード HIDISC 62549708

産業用マイクロSDXCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62549708品番HDMCSDXC128GPSLJP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能

用途
車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
容量(GB)128GBSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする