曜日別特売
- つぶらなカボス 190g JAフーズおおいた 62550679

つぶらなカボス 190g

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(190g×30本)注文コード62550679品番-
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
4,298

カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。

容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-23
用途: 作業休み
有限会社北岡開発建設業・工事業

いつも飲んでいます。
やっぱり一番は中のつぶつぶが美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする