- ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g ダイドードリンコ 62551004

- ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g ダイドードリンコ 62551004
- ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g ダイドードリンコ 62551004

ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(260g×24本)注文コード62551004品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,074
販売価格(税別)
4,698

シリーズ史上最高の上質なコク!世界一の最高等級の旨さで最高の気付けを!<香料無添加>
2カ国の最高等級豆をベースに使用した贅沢な味わいのブレンド。シリーズ史上最高の高級豆比率61%。
豆本来の香りとコクは、時間が経っても美味しさそのまま。高級豆がもたらす上質な香り、ミルクと相性抜群のブラジル産最高等級豆のコクをお楽しみください。

シリーズダイドーブレンド容器ボトル缶保存方法常温本数24アズワン品番65-0399-04カロリー(kcal)23(100g当り)原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、クリーム/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする