EHG-400 エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ) 62551636

メイン画像

EHG-400 エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ) 62551636
EHG-400 エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ) 62551636
EHG-400 エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ) 62551636

エスパート500用トルクタイプアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62551636品番EHG-400
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軸径6mmの先端工具が使用できます。
工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。

付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする