曜日別特売
137403031 部品 インパクトレンチ MI38EXLPM、MI38EXSPM 東空販売 62551906

部品 インパクトレンチ MI38EXLPM、MI38EXSPM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
形状図番19
19
46
6
7
9
1
11
12
13
14
15
16
17
18
2
22
26
27
28
29
31
4
48
5
50-3
50-4
53
8
10AG
1AG
20
29AG
2AG
31AG
3AG
7AG
8AG
9AG
部品名称サイレンサ
サイレンサ
リバースバルブ
エアインレツトPT3/8
C,Sヨウ スプリングワツシヤー M 5
ロツカクアナツキボルトM5X16
スロツトルプツシユロツド
トリガー(ソト)
ハンドルCP
コントロールバルブ
コントロールバルブノブ
スプリングピン3X24
スプリング 3.6X13 (0.5)
スチ-ルボ-ル 5/32 (M 3.97 )
コントロールバルブキヤツプ
OリングS-20
リバースバルブレバー
キー 3X8 (リヨウマル)
モータハウジングパツキン
モータハウジング CP
リアプレート
ベアリング 6003
ヘイコーピン A 4 X 10 (H7)
ライナ
ヘイコウピン B1.5X8
ロータ
ベーン
フロントプレート
OリングS-75
クラツチハウジング
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビルシヤンクL(RH)CP
アンビルシヤンク L (RH)
Oリング6227-13
ハウジングブツシユ
オイルシ-ル NOK AF1876EO
プロテクタ(F)
プロテクタ(R)
サイレンサ(ST)
デツドハンドルCP
ヘイコウピン 3X6 (H7)
クラッチハウジング CP(W/46,47)
アンビルシヤンクS(RH)CP
アンビルシヤンクS(RH)
プロテクタ(M) CP(57A~57F)
プロテクタ(M)
内容量1個注文コード62551906品番137403031
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
部品名称サイレンサ形状図番191台使用個数2
関連資料:部品図(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする