アマノフーズ
いつものおみそ汁贅沢とうふ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10.5g×60個)
注文コード
62552876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,070
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
42
原材料
豆腐(国内製造)、米みそ、ねぎ、油揚げ、調合みそ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、こんぶエキス、かつお節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。
栄養成分
たんぱく質3g、脂質1.5g、炭水化物4g、食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。