曜日別特売
48762 ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62556631

メイン画像

ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)80
粒度180#
内容量1パック注文コード62556631品番48762
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番407-3125軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度180#ブラウン最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)80入数(本)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする