メイン画像
NSK(ナカニシ)
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
40
40
50
60
80
粒度
320#
120#
180#
320#
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62556667
品番
48766
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番
407-3847
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
320#
色
レッドブラウン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
40
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。