東空販売
部品 ミニエアソー MJ100A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
形状図番
2
2
2
33
35
36
37
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
8
9
3
1
11
12
13
14
16
17
20
26
27
29-1
30
部品名称
バルブステム
バルブステム
バルブステム
ボディ
スペーサー
スクリュー
ショックアブソーベントスプリング
ブレードホルダーASSY
セットスクリュ
Oリング
シリンダーヘッドASSY
バンパー
ピストンASSY
シリンダー
マフラー
バルブ
MJ-100A バルブチェスト
バルブシート
アダプター
スプリング
バルブメインボディ
フィルター
エキゾーストデフレクター
エアーインレット
フロントドウェルピン
セットスクリュー
1/8 セットスクリュー
セーフティレバーASSY
スプリングピン
ホルダー
ロツカクレンチ 3MM
ヒラヤスリ 5MM
マルヤスリ 5MM
サンカクヤスリ 5MM
スイベルジョイント W/レギュレータ
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62556797
品番
CH-31-1M-602
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
部品名称
バルブステム
形状図番
2
1台使用個数
1
関連資料:
部品図(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません