曜日別特売
フ-CS755LG キャンパスプリントファイル見開きワイド コクヨ 62557785

フ-CS755LG キャンパスプリントファイル見開きワイド コクヨ 62557785
フ-CS755LG キャンパスプリントファイル見開きワイド コクヨ 62557785
フ-CS755LG キャンパスプリントファイル見開きワイド コクヨ 62557785

キャンパスプリントファイル見開きワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトグリーン
内容量1冊注文コード62557785品番フ-CS755LG
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

プリント脱落ストッパー/表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール/自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
また、「プリント置き場」シールでプリント置き場を作ることができ、プリントを渡す習慣付けに。
マチ付きワイドポケット/大きなポケットでA3サイズまでガサっと入れられて、出し入れが楽。
フラットポケット/小さなサイズのプリントやカードにぴったり。
手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。

付属品シール付き材質表紙・ポケット:R-PPライトグリーンサイズA4(A3二つ折り)厚さ(μm)表紙R-PPシート厚み:600寸法(縦×横)(mm)310×(225+225)収納量(最大)マチ付きポケット:片面でコピー用紙10枚程度+ノート1冊、フラットポケット:コピー用紙5枚程度(B5サイズまで)ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする