曜日別特売
T-B1015W ボビン芯・ホワイト コクヨ 62558047

ボビン芯・ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード62558047品番T-B1015W
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)アウトレット
¥349289
材質ABSホワイトタイプボビン芯テープ幅(mm)15適合テープ幅(mm)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18繰り返し・詰め替え対応
注意
※テープの巻き替えには、必ずコマキキ(別売)を使用してください。

商品説明動画

Bobbin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62558047
2022-01-06
用途: マスキングテープのコレクション
教育・研究機関

同じ大きさに巻き取って保管できるので、家に大量にあったマスキングテープがスッキリまとまりました。テープの断面も保護されているため汚れないので安心です。持ち運びにも便利で、別売りのテープカッターに入れて使っています。コレクション用に1つ巻き取って、それ以外は心置きなく使えるのでマステの稼働率が上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 62558047
2021-02-25
用途: マスキングテープのおすそ分けプレゼント
その他業種

趣味で、マステを使っています。整理するのに、優れものでした。もっと沢山欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする