曜日別特売
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187

T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187
T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 62558187

コマキキ・ホワイト

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62558187品番T-BR101W
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。
いつものマスキングテープをミニサイズに。
ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。

材質本体:ABS・POMホワイトテープ幅(mm)76外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×45×60繰り返し・詰め替え対応
注意
※巻き替えには、テープ幅15mm、内径18mm~40mm、外径50mm以内のマスキングテープ以外はご使用できません。
※マスキングテープは別売です。

商品説明動画

Bobbin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: テープの巻き取り

必要な部材等の紹介が欲しいです。本体だけでは使用できない等の案内が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする