曜日別特売
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275

フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275
フ-CE755P キャンパス 復習がしやすいプリントファイル コクヨ 62558275

キャンパス 復習がしやすいプリントファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード62558275品番フ-CE755P
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

プリントを分類できる2つのポケットと、覚えたいプリントをとじておけるクリップによって、プリントの保管と活用が1冊でできる。
クリップ/復習したいプリントをまとめられるクリップ(プリント10枚まで収容)。
クリップにとじたプリントはパラパラとめくれるので複数枚のプリントも確認しやすい。
メインポケット/プリント40枚までたっぷり収容できる。
サブポケット/プリント10枚まで分類して収容できる。赤シートなどの小さいものも取り出しやすい。
サブポケットの仕切りはふせんが貼りやすい鏡面仕様。
表紙を折り返せるので狭いスペースでも使いやすい。

仕切りポケットありピンクサイズA4(A3)寸法(縦×横)(mm)310×(230+230)再生材使用率(%)50材質表紙・ポケット/R-PP厚さ(μm)表紙PPシート:400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 講習会進行時の書類ファイルとして

少量の資料をファイルする時に重宝します。
表紙が透けて見えるので確認しやすい。
ペンホルダーがあったらよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする